Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Y274002 Herst.-Nr.: WSL209 EAN/GTIN: 5410329726065 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bringen Sie Ihre Partyszene auf die nächste Stufe dank dieses 3-Kanal-RGB-LED-Lötkits für Lichtorgeln!
Nach dem Löten und Zusammenbau können Sie mit diesem Bausatz die LEDs eines 12V- oder 24V-RGB-LED-Streifens zu Musik oder jedem anderen Klang 'tanzen' lassen! Sie können es auch mit separaten farbigen LED-Streifen oder sogar separaten LEDs verwenden.
Das interne Mikrofon filtert die Musik in tiefe, mittlere und hohe Frequenzen und steuert je nach diesen Werten die rote, grüne und blaue Leuchtkraft des LED-Streifens. Mit Hilfe der Empfindlichkeitseinstellung pro Kanal können Sie das Ergebnis der Effekte leicht verändern, um Ihren Raum oder Ihre Party zu beleuchten.
Was die Montage des Bausatzes anbelangt, so wird er mit einem modularen Frontplattenkonzept zur einfachen Schrank- oder Tafelmontage geliefert. Und um es professionell aussehen zu lassen, haben wir es mit 4 leichtgängigen Drehknöpfen zur Steuerung ausgestattet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Bausatz | Betriebsspannung: | 12 + 24 V | Produkt-Art: | RGB-LED-Lichtorgel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 13,92* | € 20,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 14,50* | € 20,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 15,94* | € 23,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 29,74* | € 41,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|