Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y274452 Herst.-Nr.: WSL107 EAN/GTIN: 5410329726003 |
| |
|
| | |
| Dieses Lötset hat die Form eines außerirdischen Lebewesens mit blinkenden LED-Augen. Werfen Sie das thermoplastische Granulat in heißem Wasser und kreieren Sie einen ET-ähnlichen Kopf. Befestigen Sie den Kopf danach an der Platine. Lieferumfang: 2x RGB LED (Augen) + 1x Batteriehalter + 1x Widerstand + 1x Platine (From eines außerirdischen Lebewesens) Hinweise: Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bausatz | Betriebsspannung: | 9 V | Betriebsspannung (Details): | 9 V Block | Produkt-Art: | Mein Außerirdischer Freund |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,72* | € 10,39* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,23* | € 10,40* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,01* | € 13,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|