Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPO German Precision Optics Fernglas B301 8 32mm Grün, Schwarz 4260527410331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y311232
Hersteller:
     GPO German Precision Optics
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260527410331
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
PASSION™ ED-Ferngläser bieten den perfekten Einstieg in die Welt der hochwertigen Beobachtungsoptik zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Das schlanke und ergonomische Design wurde mit der Verwendung von hochwertigen Materialien kombiniert. Das gesamte Gehäuse ist aus Magnesium gefertigt. Dank ED-Linsen, Mehrschichtvergütungen und angepasster Optik bieten sie ein großes Sehfeld, hohe Randschärfe und Transmissionswerte sowie eine verkürzte Nahfokussierung. Ihre Robustheit und optische Leistung machen sie zu einzigartigen Leistungsträgern in ihrer Klasse. Die PASSION™ ED 8x/10x 32mm Modelle sind unsere kompaktesten und leichtesten Ferngläser, die jedoch in Bezug auf optische Leistung und Haltbarkeit so gut wie keine Abstriche machen. Beide Modelle verfügen über ein Magnesiumgehäuse, Drehaugenmuscheln und hochwertiges Zubehör. In Bezug auf das Gehäusematerial wurden keine Kompromisse gemacht und auch in dieser Preisklasse wurden nur hochwertigertigste Materialien wie Magnesium verwendet. Sie werden es schwer haben, ein vergleichbar ausgestattetes Fernglas in dieser Preisklasse zu finden. Um die Anwendung und Variation zu gewährleisten sind die Produkte in 4 Farbkombinationen verfügbar.
Features:
Leichtes Magnesiumgehäuse
Lichttransmission 90%
Soft-Touch-Gummierung
Speziell geformtes Hartschalenetui
Lieferumfang:
Anleitung
Reinigungstuch
Hard Case
Neopren Trageriemen
Objektiv Covers, Okular Covers
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Farbe:
grün + schwarz
Gewicht:
500 g
Objektiv-Ø:
32 mm
Herstellerfarbe:
Grün + Schwarz
Vergrößerung:
8
Produkt-Art:
Fernglas
Nahpunkt:
2 m
Pupillendistanz:
56 - 73 mm
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
1360 m
Weitere Suchbegriffe: 04260527410331, GPO German Precision Optics, B301, Campingzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,21*
€ 563,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 396,64*
€ 472,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,32*
€ 456,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,56*
€ 440,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,40*
€ 416,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.