Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra MKP_285_MSB 14uF 35x68 1 St. MKP-Motorkondensator 14 µF 450 V/AC 5% (Ø x L) 35mm x 68mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y312242
Hersteller:
     Hydra
Herst.-Nr.:
     024401376388
EAN/GTIN:
     0048544840140
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hydra-Motorkondensatoren
MKP-Technologie Reihe 285

Sicherheit:
Hydra Kondensatoren sind zertifiziert vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut und erfüllen die Bestimmungen der Sicherheitsklasse P0 nach EN 60252.

Aufstellung:
Hydra Motorkondensatoren können senkrecht oder horizontal montiert werden.

Aufbau:
Metallisiertes Polypropylen
Kunststoffgehäuse mit/ohne Metallbolzen
Polyurethan-Verguss, selbstverlöschend
Features:
Selbstheilung
Impulsfestigkeit
niedriger Verlustfaktor
umweltfreundlich
geprüfte Sicherheit durch 100%ige Stückprüfung
beliebige Einbaulage
Lieferumfang:
inkl. Mutter und Zahnscheibe
Weitere Informationen:
Länge:
68 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Nennspannung:
450 V/AC
Durchmesser:
35 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
MKP_285_MSB 14uF 35x68
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Kabel-Ø:
6.2 mm
Gewinde:
M8
Toleranz ±:
5 %
Material:
Polypropylen
Elektr. Kapazität:
14 µF
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
MKP-Motorkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,08*
€ 11,45*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,05*
€ 24,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.