Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra MKP_285_MSB 20uF 40x68 1 St. MKP-Motorkondensator 20 µF 450 V/AC 5% (Ø x L) 40mm x 68mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y315712
Hersteller:
     Hydra
Herst.-Nr.:
     024401376390
EAN/GTIN:
     0048544840164
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hydra-Motorkondensatoren
MKP-Technologie Reihe 285

Sicherheit:
Hydra Kondensatoren sind zertifiziert vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut und erfüllen die Bestimmungen der Sicherheitsklasse P0 nach EN 60252.

Aufstellung:
Hydra Motorkondensatoren können senkrecht oder horizontal montiert werden.

Aufbau:
Metallisiertes Polypropylen
Kunststoffgehäuse mit/ohne Metallbolzen
Polyurethan-Verguss, selbstverlöschend
Features:
Selbstheilung
Impulsfestigkeit
niedriger Verlustfaktor
umweltfreundlich
geprüfte Sicherheit durch 100%ige Stückprüfung
beliebige Einbaulage
Lieferumfang:
inkl. Mutter und Zahnscheibe
Weitere Informationen:
Länge:
68 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Nennspannung:
450 V/AC
Durchmesser:
40 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
MKP_285_MSB 20uF 40x68
Temperaturbereich:
-25 - +85 °C °C
Kabel-Ø:
6.2 mm
Gewinde:
M8
Toleranz ±:
5 %
Material:
Polypropylen
Elektr. Kapazität:
20 µF
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
MKP-Motorkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.