| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y319672 Herst.-Nr.: 024401376409 EAN/GTIN: 0048544840348 |
| |
|
| | |
| Hydra-Motorkondensatoren mit Überdruckabschalter MKP-Si-Technologie Reihe 500
Sicherheit: Kondensatoren können unter extremen Betriebsbedingungen oder nach Erreichen der Lebensdauer ausfallen. Hydra Motorkondensatoren werden mit eingebautem Überdruckabschalter hergestellt. Im Zerstörungsfall tritt im Kondensator durch Gasbildung und Temperaturanstieg eine Druckerhöhung auf. Diese bewirkt eine Gehäuseverlängerung von bis zu 9 mm durch Dehnung der Faltsicke und damit eine Unterbrechung der Zuführungsleitung an der Sollbruchstelle. Der Kondensator wird sicher vom Netz getrennt. Hydra Kondensatoren sind zertifiziert vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut und erfüllen die Bestimmungen der Sicherheitsklasse P2 nach EN 60252.
Aufstellung: Hydra Motorkondensatoren können senkrecht oder horizontal montiert werden. Um ein einwandfreies Auslösen der Überdruck-Abreißsicherung durch die Längenausdehnung des Kondensatorgehäuses sicherzustellen, ist ein Mindestabstand von ca. 12 mm vom Anschluss zu benachbarten Komponenten zu beachten.
Aufbau: Metallisiertes Polypropylen Aluminiumgehäuse mit/ohne Metallbolzen umweltfreundliches Füllmittel (Pflanzenöl) Features: Sicherheit durch Überdruckabschalter Selbstheilung Impulsfestigkeit niedriger Verlustfaktor geprüfte Sicherheit durch 100%ige Stückprüfung Doppel-Flachstecker Lieferumfang: inkl. Mutter und Zahnscheibe Weitere Informationen: | | Länge: | 78 mm | Frequenz: | 50 - 60 Hz | Nennspannung: | 500 V/AC | Durchmesser: | 30 mm | RoHS-konform: | Ja | Typ: | MKP_500_MAB 8uF 30x78 | Temperaturbereich: | -25 - +85 °C °C | Gewinde: | M8 | Bauart: | Steckanschluss | Toleranz ±: | 5 % | Material: | Polypropylen | Elektr. Kapazität: | 8 µF | Anschluss: | Flachstecker 6.3 mm + Flachstecker 6.3 mm | Max. Temperatur: | +85 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Produkt-Art: | MKP-Motorkondensator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator 8µf, anlaufkondensator, anlaufkondensator 500v, Hydra, MKP_500_MAB 8uF 30x78 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,23* | € 24,72* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,11* | € 24,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|