Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX 8100.745 Montage-Chassis Stahlblech 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y322652
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8100745
EAN/GTIN:
     4028177957138
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Gehäusetyp: VX + Gehäusetyp: VX SE + Breite/Tiefe: 1200 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
VX 8100.745
Material:
Stahlblech
Produkt-Art:
Montage-Chassis
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,40*
€ 90,78*
€ 6,78*
ab € 74,63*
€ 92,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,14*
€ 93,65*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,68*
€ 93,68*
€ 5,95*
ab € 75,60*
€ 94,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,65*
€ 111,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,71*
€ 109,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 91,50*
€ 108,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,64*
€ 100,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,32*
€ 97,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,14*
€ 88,23
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 74,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.