Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX Montage-Chassis 23 x 64 mm, BT: 1200 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal VX Montage-Chassis 23 x 64 mm, BT: 1200 mm
Rittal VX Montage-Chassis 23 x 64 mm, BT: 1200 mm
Artikel-Nr.:
     832-341969
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8100745
EAN/GTIN:
     4028177957138
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der inneren Montageebene.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 68,81*
€ 86,41*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,40*
€ 90,78*
€ 4,00*
ab € 74,14*
€ 93,65*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,68*
€ 93,68*
€ 5,95*
ab € 75,60*
€ 94,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,41*
€ 102,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,47*
€ 101,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,93*
€ 93,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,97*
€ 91,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,81*
€ 81,88
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 68,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.