Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y330902 Herst.-Nr.: 18632-20 EAN/GTIN: 4078500052078 |
| |
|
| | |
| Mit der GARDENA Wand-Schlauchbox RollUp XL ist der Gartenschlauch sofort einsatzbereit und nach der Bewässerung schnell und ohne zu verknoten verwahrt, geschützt vor Schmutz und Beschädigungen. Mit kurzen Arretierstopps kann der Schlauch auf die gewünschte Länge ausgezogen werden. Dank RollControl genügt ein kurzer Zug am Schlauch und er wird mit gleichmäßiger Geschwindigkeit und sicher automatisch wieder aufgerollt. Die Wandhalterung ist um 180° schwenkbar, mit praktischer Halterung zum Aufbewahren von GARDENA Spritzen oder Brausen. Die Wandschlauchbox ist frostsicher. Mit 35 m Qualitätsschlauch 13 mm (1/2"), Anschlussschlauch, Original GARDENA Systemteilen und Spritze. Inklusive Wandhalterung mit Schrauben, Dübeln und Montagehilfe. Mit Diebstahlsicherung. Features: Komfortables Ausziehen mit Arretierstop Zuverlässiges Aufrollen dank RollControl und integrierter Schlauchführung Inkl. Wandhalterung Lieferumfang: Schlauchbox mit 35 m GARDENA Qualitätsschlauch 13 mm (1/2) + Anschlussschlauch + Original GARDENA Systemteile und Reinigungsspritze + Wandhalterung mit Schrauben + Dübel und Montagehilfe. Weitere Informationen: | | Länge: | 35 m | Schlauch-Anschluss: | 13 mm (1/2") Ø | Schlauch-Außen-Ø: | 13 mm | Produkt-Art: | Gartenschlauchaufroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 142,29* | € 166,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 149,78* | € 174,57* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 153,65* | € 178,43* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,89* | € 189,06* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,00* | € 190,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|