Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CBH 19/19 BLACK Befestigungssockel 1697950000 Bündel-Ø-Bereich 8mm (max) 4fach einfä


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y33296
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1697950000
EAN/GTIN:
     4008190883027
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelbinder. Länge x Breite: 19 x 19 mm, Kunststoff, 80 N-m. Kabelbinder zeichnen eine größtmögliche Bündelungskraft sowie eine lange Lebensdauer aus. Stahlkabelbinder bieten außerdem eine dauerhaft haltbare Befestigungsmöglichkeit bei extremer Materialbeanspruchung, wie hohe Temperaturen oder starke chemische Einwirkungen.
Features:
Schwarz
Befestigungssockel

Bündel-Ø-Bereich 8 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Gewicht:
0.71 g
Herst.-Teilenr.:
1697950000
Typ:
CBH 19/19 BLACK
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
4fach einfädeln
Bündel-Ø (max.):
8 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Ja
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0648*
€ 0,0933*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0649*
€ 0,0936*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,06182*
€ 0,09632*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0691*
€ 0,0995*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0652*
€ 0,1764*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1764*
€ 0,20992
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.