Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland Alan78 Pro, CB Funk C423.16 CB-Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y334862
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C423.16
EAN/GTIN:
     8011869202483
Suchbegriffe:
CB Funkgerät
CB-Mobilfunkgerät
Mobilfunkgerät CB
Flugfunkscanner
Das bewährte CB Funkgerät mit SMD-Technik 12/24V Stromversorgung. Das Gerät besticht durch modernste Technik (SMD), Mikroprozessorsteuerung und eine erstklassige Verarbeitung. Die kräftige NF-Wiedergabe, die AM/FM-Automatik, die auch im Suchlaufmodus arbeitet und die wirksame Störunterdrückung im Mobilbetrieb zeichnen das Multi-Standard CB-Mobilfunkgerät Alan 78 Pro aus.
Features:
12/24V Stromversorgung
Digitale Rauschsperre (Digital Squelch)
Störunterdrückung (Noise Blanker)
Lieferumfang:
Inkl. Montagebügel + Mikrofonhalterung
Weitere Informationen:
Tiefe:
140 mm
Höhe:
180 mm
Breite:
35 mm
Gewicht:
850 g
Übertragungsart:
Funk
Frequenz:
27 MHz
Produkt-Art:
CB-Funkgerät
Besonderheiten:
12-Volt Betrieb + Anschluss für Mikrofon + Automatische Rauschsperre + Rauschsperre-Regler
Weitere Suchbegriffe: Funkscanner, Funkgeräte, Funktechnik, Handfunkgerät, cb funkgerät midland, cb funkgerät, Midland, Alan78 Pro, CB Funk, CB-Funk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 99,27*
€ 128,43*
€ 4,70*
ab € 101,88*
€ 128,56*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 197,44*
€ 233,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.