Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-TB-33 Steckernetzteil, Festspannung 5V 2A 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y339612
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-TB-33
EAN/GTIN:
     5901720136275
Suchbegriffe:
Drucker Netzteil
Druckernetzteil
Monitor Netzteil
Monitornetzteil
Das Universalnetzteil Akyga® AK-TB-33 ist eine zuverlässige Stromquelle. Seine Vielseitigkeit wird durch den beliebten 5,5 x 2,5 mm Stecker gewährleistet. Es ist in verschiedenen Arten von Netzwerkgeräten (Router, Modem, Switch), Mobilgeräten (Tablet) und Bürogeräten (Monitor und Drucker) zu finden. Darüber hinaus liefert das Netzteil 5 V/2 A und 10 W Leistung, was sich positiv auf die Geschwindigkeit der geladenen Geräte auswirkt. Das lange 1,5 m lange Kabel in Kombination mit dem leichten Design des Ladegeräts bietet hingegen eine Vielzahl von Montagemöglichkeiten und Komfort bei der Verwendung der Geräte während des Ladevorgangs. Sicherheitspaket (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) garantiert sicheren und stabilen Betrieb. Dies gilt sowohl für die versorgten Geräte als auch für das Netzgerät selbst.
Features:
5 V Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 2 A
10 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.5
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Höhe:
59 mm
Länge:
63 mm
Breite:
35 mm
Einsatzort:
Steckdose
Kabellänge:
1.50 m
Gewicht:
76 g
Typ:
AK-TB-33
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.5
Ausgangsstrom (max.):
2 A
Eingangsspannung (max.):
240 V
Eingangsspannung (min.):
110 V
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät, 05901720136275, Akyga, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,57*
€ 16,21*
€ 6,90*
ab € 11,33*
€ 16,22*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 16,91*
7 Tage
28
€ 6,99*
ab € 23,66*
€ 32,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-TB-21
ab € 6,76*
Zubehör
akyga
AK-TB-22
ab € 6,75*
Zubehör
akyga
AK-TB-23
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.