Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AX 2577.100 Flanschplatte (L x B) 221mm x 436mm Stahlblech Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y354982
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2577100
EAN/GTIN:
     4028177925267
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
221 mm
Breite:
436 mm
Passend für (Details):
Gehäusetyp: AX
RoHS-konform:
Ja
Typ:
AX 2577.100
Material:
Stahlblech
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Flanschplatte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,56*
€ 20,29*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 20,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,98*
€ 21,01*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 15,21*
€ 21,02*
€ 5,95*
ab € 15,31*
€ 21,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.