Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minox Fernglas X-active 10x33 10 x Schwarz 80407334


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y388532
Hersteller:
     Minox
Herst.-Nr.:
     80407334
EAN/GTIN:
     4007450100171
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
minox fernglas
feldstecher
Mit einem Blick bist du mitten im Geschehen: Die Ferngläser der MINOX X-active Serie bringen dich näher an Flora und Fauna– dank 8- oder 10-facher Vergrößerung und bis zu 140 m großem Sehfeld. Die leistungsstarken Allroundtalente bieten dir eine sehr gute optische Leistung mit neutraler Farbwiedergabe und hohem Kontrast – auch in der Dämmerung oder im Morgengrauen.

Die offene Komfortbrücke sorgt für bequemes Bedienen und den sicheren Griff mit einer Hand. Entdecke jetzt dein neues Allround-Fernglas für deine Abenteuer in der Natur.
Features:
Hohe Detailwiedergabe
Großes Sehfeld
Wasserdicht bis 5 m
Stickstoff-Gasfüllung
Lieferumfang:
Neoprentrageriemen + Okularschutzdeckel + Objektivschutzdeckel + Bereitschaftstasche + Optik-Reinigungstuch
Weitere Informationen:
Höhe:
138 mm
Länge:
45 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
130 mm
Gewicht:
570 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Vergrößerung:
10 x
Produkt-Art:
Fernglas
Austrittspupille:
3.3 mm
Nahpunkt:
2.5 m
Pupillendistanz:
58 - 78 mm
Dämmerungszahl (max.):
18.2
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
115 m
Weitere Suchbegriffe: 04007450100171, Minox, X-active 10x33, Campingzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,50*
€ 314,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,61*
€ 311,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,61*
€ 308,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,57*
€ 304,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,32*
€ 290,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,22*
€ 273,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.