| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y389752 Herst.-Nr.: VC-11780510 EAN/GTIN: 4064161167633 |
| |
|
| | |
| Schluss mit vielen Ladegeräten und Kabelgewirr Gleich mehrere gute Nachrichten für die Nutzer*innen induktionsfähiger Geräte: Mit dem Voltcraft Qi-36 lassen sich nicht nur unterschiedliche Smartphone-Typen kabellos laden, sondern zum Beispiel auch Apple Watches oder Air Pods. Da das Gerät nur aufgelegt werden muss, verschleißen die Steckkontakte nicht mehr und dank der Standardisierung beim Induktionsladen fällt der Herstellerzwang weg. Das Bereithalten unterschiedlichster Ladegeräte gehört somit der Vergangenheit an. Bequem und sicher Das Voltcraft Induktions-Ladegerät zeigt per LED den Ladestatus an und schützt vor Überhitzung, Überstrom und Überspannung. Schäden, die durch Objekte wie Metallhüllen oder Kreditkarten verursacht werden können, werden mittels Fremdkörpererkennung durch Abbruch des Ladevorgangs vermieden. Betrieben wird die aus ABS und PC gefertigte Station durch das mitgelieferte USB-A auf USB-C® Ladekabel. Features: Kabelloses Laden mit 15 W Qi-zertifiziert LED-Ladeanzeige Lieferumfang: Kabelloses Ladegerät Ladekabel Handbuch Weitere Informationen: | | Höhe: | 5 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Qi Zertifizierungs-ID: | 5682 | Gewicht: | 48 g | Durchmesser: | 100 mm | Ladekanäle/ -schächte: | 1 | Ausgänge: | Induktionslade-Standard | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Herstellerfarbe: | Schwarz | Ladestrom (max.): | 1670 mA | Betriebsspannung: | 5 V/DC + 9 V/DC | Produkt-Art: | Induktions-Ladegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, voltcraft usb ladegerät, ladegerät usb, induktive ladestation 15w, VOLTCRAFT, QI-36, Induktionslader, Kabelloses Laden |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,75* | € 23,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,79* | € 23,03* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,23* | € 44,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,42* | € 45,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|