Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 22746301 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Gegenmutter M63 Kunsts


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y401012
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     22746301
EAN/GTIN:
     4013902858057
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Zugentlastung
Kabelverschraubung IP68 mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5mm, mit Gegenmutter
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ausführung:
gerade, unbehandelt, glasfaserverstärkt
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
22746301
Typ:
KVR M63-MGM
Temperaturbereich:
-25 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Gegenmutter
Herstellerfarbe:
Orange
Klemm-Ø (max.):
44.5 mm
Klemm-Ø (min.):
30 mm
Gewinde-Länge:
17 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
65 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M63
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, gegenmutter m63 pa (polyamid), gegenmutter, gegenmutter m63, Spelsberg, KVR M63-MGM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 13,67*
€ 16,19*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,9835*
€ 18,0835*
1
€ 5,46*
ab € 13,45*
€ 19,15*
1
€ 5,95*
ab € 13,53722*
€ 19,27722*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,80*
€ 21,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
22741201
ab € 0,89*
Ähnlich
Spelsberg
22741601
ab € 1,17*
Ähnlich
Spelsberg
22742001
ab € 1,42*
Ähnlich
Spelsberg
22742101
ab € 1,43*
Ähnlich
Spelsberg
22742501
ab € 1,45*
Ähnlich
Spelsberg
22743201
ab € 1,81*
Ähnlich
Spelsberg
22744001
ab € 4,20*
Ähnlich
Spelsberg
22745001
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.