Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y409482 Herst.-Nr.: 26241201 EAN/GTIN: 4013902949953 |
| |
|
| | |
| Druckausgleichselement mit luftdurchlässiger und wasserdichter Spezialmembranfolie zur Vermeidung von Kondenswasserbildung in Gehäusen, Durchfluss 0,8l/min. bei 0,1 bar Überdruck, Polyamid, grau, M12 x 1,5mm, Gewindelänge 10mm Hinweise: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ø 12 mm, geschlossen | Schutzart: | IP65 | Herst.-Teilenr.: | 26241201 | Typ: | DAE M12 | Halogenfrei: | Ja | Herstellerfarbe: | Lichtgrau | Kategorie: | Druckausgleichselement | Produkt-Art: | Druckausgleichselement |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 8,92* | € 11,43* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,0783* | € 11,6283* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,82* | € 12,57* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,82755* | € 12,58755* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,61* | € 14,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|