Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y409492 Herst.-Nr.: 26063201 EAN/GTIN: 4013902632701 |
| |
|
| | |
| Doppelmembranstutzen mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), orange, für Wandstärken 1,5-4,5mm, Hinweise: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ø 32 mm, geschlossen | Schutzart: | IP66 | Herst.-Teilenr.: | 26063201 | Typ: | DMS M32/or | Halogenfrei: | Ja | Klemm-Ø (max.): | 21 mm | Klemm-Ø (min.): | 14 mm | Kategorie: | Doppelmembranstutzen | Produkt-Art: | Doppelmembranstutzen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spelsberg, DMS M32/or |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,41* | € 2,21* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,41695* | € 2,21695* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,45* | € 2,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,46* | € 2,29* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,08* | € 6,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|