Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 20302501 Würgestopfen M25 Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y409542
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20302501
EAN/GTIN:
     4013902891900
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
spelsberg kabeleinsteckstutzen
würgenippel m25
Würgestopfen M_ x 1,5mm mit geschlossener Dichtungsmembran, Polyethylen
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Ø 25 mm
Schutzart:
IP54
Herst.-Teilenr.:
20302501
Typ:
WST M25/sw
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
16 mm
Klemm-Ø (min.):
9 mm
Kategorie:
Würgestopfen
Außengewinde:
M25
Produkt-Art:
Würgestopfen
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, Spelsberg, WST M25/sw
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,24*
€ 0,41*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,2426*
€ 0,4126*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,25*
€ 0,42*
1
€ 5,95*
ab € 0,24989*
€ 0,42989*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.