Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek PPX-10H01-GPIB Labornetzgerät, einstellbar 100V (max.) 1A (max.) 100W USB, LAN, RS-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y421842
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01PX1H0130GT
EAN/GTIN:
     4713008674109
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät gw-instek
labornetzgerät
Die programmierbaren, hochpräzisen DC-Stromversorgungen der PPX-Serie umfassen sechs Modelle; PPX-1005(10V/5A/50W), PPX-2002(20V/2A/40W), PPX-2005(20V/5A/100W) ), PPX-3601(36V/1A/36W), PPX-3603(36V/3A/108W), und PPX-10H01(100V/1A/100W). Diese Serie hat das geringe Ausgangsrauschen (0,35mVeff) und das schnelle Einschwingverhalten (<50μs) von konventioneller linearer Stromversorgungen. Sie bietet außerdem Konstantspannungs- und Konstantstrompriorität Die Serie kann außerdem die Anstiegs- und Abfallraten von Spannung und Strom getrennt einstellen, sowie die Verzögerungszeit für das Ein- und Ausschalten des Ausgangs separat einstellen.

Die PPX-Serie verfügt über vier Strom- und zwei Spannungsebenen, um dem Anwender hochpräzise Messungen zu ermöglichen, und über die Datenlogger-Funktion können die Messprotokolle im USB für Langzeitmessungen und Aufzeichnungen von IoT-Geräten, tragbaren Geräten, Wearables und Sensorkomponenten.

Um die Nutzungsdauer von tragbaren Geräten und Wearables zu verlängern, sind die Hersteller nicht nur nicht nur die Betriebseffizienz der Schaltung zu verbessern, sondern auch den Standby Leistungsaufnahme so weit wie möglich zu reduzieren. Um die Anforderungen der Benutzer an stromsparende Messanwendungen Anwendungen gerecht zu werden, hat GW Instek die PPX-Serie mit Strommessauflösungen (0,1μA, 1μA, 10μA, 0,1mA) und Spannungsmessauflösungen (0,1mV, 1mV) auf den Markt gebracht, um die Stromversorgung für tragbare Geräte und tragbare Geräte. Wenn das Gerät in den Ruhezustand oder in den Standby Modus übergeht, kann die PPX-Serie weiterhin die subtilen Stromänderungen des Prüflings messen.

Die PPX-Serie bietet die Funktion "Testsequenz", mit der der Benutzer beliebige Ausgangswellenformen. Die Spannungsanstiegs- oder -abfallzeit und die Spannungserhaltungszeit eines jeden Schrittes können eingestellt werden. Für die Bedienung kann der Anwender die Parameter direkt an der Frontplatte der PPX-Serie direkt bearbeiten, oder die CSV-Datei kann über den Computer bearbeitet und in die PPX-Serie importiert werden, und die PPX-Serie aus der Ferne editiert werden kann. Darüber hinaus ermöglicht die OCP-Delay-Funktion der PPX-Serie dem Benutzer die Zeit für die Aktivierung des Überstromschutzes flexibel an die Eigenschaften des des Prüflings anzupassen, um den Prüfling zu schützen und gleichzeitig die Stromänderung des Prüflings innerhalb einer bestimmten Zeitspanne zu prüfen.

Neben der Spannungs-, Strom- und Leistungsmessung unterstützt die PPX-Serie auch die Temperatur Messung. In Verbindung mit einem Thermoelement vom Typ K kann der Temperaturbereich von -200°C ~ +1372°C gemessen werden. Zu den unterstützten Standard-Kommunikationsschnittstellen gehören USB, LAN, RS-232, RS-485 und eine optionale GPIB-Schnittstelle.
Features:

100 V (max.) / 1 A (max.)
100 W
USB, LAN, RS-232, RS-485, GPIB
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Höhe:
124 mm
Länge:
313 mm
Breite:
107 mm
Gewicht:
5.5 kg
Typ:
PPX-10H01-GPIB
Temperaturbereich:
-200 - 1372 °C °C
Ausgangsstrom (max.):
1 A
Schnittstellen:
USB + LAN + RS-232 + RS-485 + GPIB
Ausgangsspannung (max.):
100 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
1372 °C
Min. Temperatur:
-200 °C
Produkt-Art:
Labornetzgerät, einstellbar
Weitere Suchbegriffe: GW Instek, PPX-10H01-GPIB, netzgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.036,86*
€ 1.167,30*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.369,97*
€ 1.563,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.563,44*
€ 1.860,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.535,11*
€ 1.826,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.519,25*
€ 1.807,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.446,49*
€ 1.721,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,19*
€ 1.663,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.369,97*
€ 1.630,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
PPX-1005
ab € 811,61*
Sonstiges
Good Will Instrument
PPX-10H01
ab € 877,59*
Sonstiges
Good Will Instrument
PPX-2002
ab € 801,80*
Sonstiges
Good Will Instrument
PPX-2005
ab € 881,45*
Sonstiges
Good Will Instrument
PPX-3601
ab € 803,33*
Sonstiges
Good Will Instrument
PPX-3603
ab € 885,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.