Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-MIC-510 Stand USB-Mikrofon Übertragungsart (Details):USB inkl. Koffer, inkl Spinne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y422202
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4746678
EAN/GTIN:
     4064161175911
Suchbegriffe:
Renkforce
RF-MIC-510
Mikrofon
Studio-Mic
Renkforce RF-MIC-510 USB-Mikrofon mit Hartschalenkoffer
Features:
Eingebauter hochwertiger Analog-Digital-Wandler und USB-Ausgang
Premium-Sound-Chipsatz
Mit robustem schützendem Hartschalengehäuse
Unterstützt OTG für Mobiltelefone
Plug & Play, umfangreiche Kompatibilität
Lieferumfang:
Mikrofon + USB-Kabel (3 Meter) + Mikrofonspinne + Mikrofon Windschutz + Hartschalenkoffer + Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Charakteristik:
Niere/Cardioid/Unidirectional
Höhe:
158 mm
Länge:
48 mm
Breite:
48 mm
Gewicht:
220 g
Übertragungsart:
USB
Schnittstellen:
USB
Kabellänge (Details):
3 m
Set:
Set
Frequenz-Gang:
20 - 20.000 Hz
Besonderheiten:
inkl. Koffer + inkl Spinne + inkl. Windschutz + inkl. Kabel + inkl. Mikrofoncase
Bauart:
Stand
Produkt-Art:
USB-Mikrofon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,98*
€ 49,60*
€ 3,50*
ab € 36,92*
€ 49,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.