Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vallorbe LAM020-140-2 Nadelfeilen-Set 6tlg. Hieb-Länge 70mm Länge 140mm 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vallorbe
Vallorbe
Artikel-Nr.:
     615-Y422731
Hersteller:
     Vallorbe
Herst.-Nr.:
     LAM020-140-2
EAN/GTIN:
     0613548043356
Suchbegriffe:
Nadelfeilen-Satz
Nadelfeilen-Set
Nadelfeilenset
nadelfeilen-satz hieb 2
Hieb 2.
Lieferumfang:
In den Formen Flachstumpf, Flachspitz, Halbrund, Dreikant, Vierkant, Rund.
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Typ:
LAM020-140-2
Hieb-Länge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: nadelfeilen satz, nadelfeilen-satz vallorbe, 613548043356, Vallorbe, nadelfeile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,21*
€ 71,88*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 54,82*
€ 71,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.