| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910082440 Herst.-Nr.: LAM020-140-2 EAN/GTIN: 0613548043356 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vallorbe Nadelfeilen-Set 6tlg. LAM020-140-2 Hieb-Länge 70mm Hieb 2. Hieb-Länge: 70 mm Länge (Tiefe): 140 mm Typ: LAM020-140-2 Hersteller-Nr.: LAM020-140-2 EAN: 0613548043356 T-Shirt Folien für helle Textilien aus Baumwolle wie T-Shirts, Kissen, Schürzen, Babystrampler uvm. T-Shirt Bügelfolien zum Vatertag, Muttertag, Junggesellenabschied, Polterabend, Geburtstag, Abitur Hochzeit, Fußball-Spiel und für viele andere Gelegenheiten Schnelle und einfache Handhabung: Folien mit Wunschmotiv (z.B. Text, Design oder Fotos in leuchtenden Farben) bedrucken, ausschneiden, aufbügeln - fertig. Waschmaschinenfest bis max. 40 °C; Die Textilfolien (Grammatur: 197 µm) sind mit allen gängigen Inkjet-Druckern bedruckbar. Lieferumfang: In den Formen Flachstumpf, Flachspitz, Halbrund, Dreikant, Vierkant, Rund.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 27,21* | € 71,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 54,82* | € 71,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|