Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick 3312252-2K Flachfeile Hieb 2 mit 2K-Griff Hieb-Länge 250mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y425451
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     3312252-2K
EAN/GTIN:
     4009215161601
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Hochwertige F. Dick Feile mit 2-Komponenten-Heft/ 2K-Griff in Hieb 2 für mittleren Materialabtrag in 250mm Hieblänge. Besonders zu empfehlen für Arbeiten an Holz, Stahl, Eisen und NE-Metallen in Industrie, Handwerk und Hobby. Form: flachstumpf. Querschnitt 25,3 x 6,3 mm.
Lieferumfang:
Werkstattfeile flachstumpf mit 2K-Griff
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Typ:
3312 252-2K
Hieb-Länge:
250 mm
Mengenangaben:
1 Stück
Material-Eignung:
Holz + NE-Metalle + Eisen + Stahl
Produkt-Art:
Werkstattfeile
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile h2 250mm, flachfeile hieb 2, flachfeile, 04009215161601, Dick, 250/2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,83*
€ 25,72*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 17,97*
€ 25,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.