Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick 3362152-2K Rundfeile Hieb 2 mit 2K-Griff Hieb-Länge 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y425641
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     3362152-2K
EAN/GTIN:
     4009215161984
Suchbegriffe:
Angelfeile rund
Rundfeile
Rundfeilen
Werkstattfeile rund
Hochwertige F. Dick Feile mit 2-Komponenten-Heft/ 2K-Griff in Hieb 2 für mittleren Materialabtrag in 150mm Hieblänge. Besonders zu empfehlen für
Arbeiten an Holz, Stahl, Eisen und NE-Metallen in Industrie, Handwerk und Hobby. Form: rund. Durchmesser 6,3 mm.
Lieferumfang:
Werkstattfeile flachstumpf mit 2K-Griff
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
3362 152-2K
Hieb-Länge:
150 mm
Mengenangaben:
1 Stück
Material-Eignung:
Holz + Eisen + Stahl + NE-Metalle
Produkt-Art:
Werkstattfeile
Weitere Suchbegriffe: 04009215161984, Dick, 150/2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,37*
€ 7,97*
1 Tag
8
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 8,00*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 36,71*
€ 49,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.