Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick 3312151-2K Flachfeile Hieb 1 mit 2K-Griff Hieb-Länge 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y425831
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     3312151-2K
EAN/GTIN:
     4009215161915
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Hochwertige F. Dick Feile mit 2-Komponenten-Heft/ 2K-Griff in Hieb 1 für grobe Vor-/ Schrupparbeiten in 150mm Hieblänge. Besonders zu empfehlen für Arbeiten an Holz, Stahl, Eisen und NE-Metallen in Industrie, Handwerk und Hobby. Form: flachstumpf. Querschnitt 16 x 4 mm.
Lieferumfang:
Werkstattfeile flachstumpf mit 2K-Griff
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Typ:
3312 151-2K
Hieb-Länge:
150 mm
Mengenangaben:
1 Stück
Material-Eignung:
Holz + Eisen + NE-Metalle + Stahl
Produkt-Art:
Werkstattfeile
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile 150mm h1, flachfeile hieb 1, flachfeile, 04009215161915, Dick, 150/1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 5,37*
€ 7,98*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 8,02*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 12,53*
€ 18,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.