| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Y441912 Herst.-Nr.: 5148-000 EAN/GTIN: 7318305148000 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mithilfe dieses E-Trafos bringen Sie alle Lichterketten zum Leuchten – und das in den verschiedensten Leuchtmodi. Lichterketten, die vorher nur an- und ausgeschaltet werden konnten, können nun in Wellen leuchten, versetzt blinken, sich langsam aufhellen und danach langsam abklingen, zufällig angehen oder ein Stand- oder Lauflicht entwickeln. Die unterschiedlichen Leuchtmodi können Sie über die Konstsmide App steuern. Features: WIFI APP-kompatibel Mit Multifunktion Timer-Steuerung Lieferumfang: E-Trafo · Anleitung Hinweise: Wichtige Information!
Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein! Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.
Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED. Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 99 mm | Länge: | 43 mm | Breite: | 42 mm | Schutzart: | IP44 | Betriebsspannung: | 24 V | Leistung (max.): | 15 W | Produkt-Art: | LED-Trafo |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: led treiber, Konstsmide, led, led-stromversorgung, lednetzteil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |