Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 7P.09.1.255.0100 7P.09.1.255.0100 Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y446192
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P.09.1.255.0100
EAN/GTIN:
     8012823354286
Suchbegriffe:
Industrierelais
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
Überspannungsableiter Typ 1, Modul austauschbar, Summenstrom-Funkenstrecke einsetzbar zwischen N - PE, ist zu ergänzen durch 1 oder 3 Stück Typ 7P.01.8.260.1025 in 1- und 3-phasigen Netzen, Breite 36 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
66 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
36 mm
Ausführung:
SPD Typ 1
Betriebstemperatur:
-40 - +80 °C
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
7P.09.1.255.0100
Überspannungsschutz für:
Verteilerschrank
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Ableiter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 142,516*
€ 156,876*
10
Frei Haus
ab € 143,423*
€ 158,453*
1
€ 5,95*
ab € 139,02*
€ 165,86*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 135,83*
€ 165,87*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 148,14*
€ 175,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.