| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y446592 Herst.-Nr.: 7P.42.8.275.1020 EAN/GTIN: 8012823423197 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter Typ 2, Module austauschbar. Varistor und Funkenstrecke in Serie zwischen L - N und Funkenstrecke zwischen N - PE. Für 1-phasige TN-S und TT-Netze, Breite 36 mm Weitere Informationen: | | Tiefe: | 65.9 mm | Höhe: | 87.6 mm | Breite: | 35.8 mm | Nennspannung: | 230 V/AC | Ausführung: | SPD Typ 2 | Betriebstemperatur: | -40 - +80 °C | Schutzart: | IP20 | Herst.-Teilenr.: | 7P.42.8.275.1020 | Überspannungsschutz für: | Verteilerschrank | Produkt-Art: | Überspannungsschutz-Ableiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,60* | € 112,47* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,88* | € 112,48* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 92,93* | € 112,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,93* | € 116,97* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,46* | € 117,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|