Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
Pozidriv-Bit-Satz
>
Artikel
Wiha 44685 Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set 1/2", 1/4" 395mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wiha
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-Y450262
Hersteller:
Wiha
Herst.-Nr.:
44685
EAN/GTIN:
4010995446857
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Vierkant)
Bei Schraub- und Montagearbeiten werden viele verschiedene Profile benötigt. Das 60-tlg. Steckschlüsseleinsatz Set von Wiha bietet dem Anwender eine breite Auswahl der gängigsten 1/4" und 1/2" Steckschlüsseleinsätze in den Größen von 4 - 14 mm sowie 10 - 34 mm. So bekommt der Anwender jede Verschraubung einfach verschraubt bzw. geöffnet. 19 Bits, ein Bithalter, zwei Ratschenschlüssel, vier Verlängerungen und zwei Kardangelenke runden das Set ab und ermöglichem dem Anwender eine sehr umfangreiche Ausstattung für Installations- und Montagearbeiten. Darüber hinaus garantiert der ergonomisch geformte SoftFinish® Schraubendreher mit magnetischem Bithalter besonders handschonende Verschraubungen. Der beiliegende Ratschenschlüssel verleiht dem Anwender in Kombination mit der Auswahl an Steckschlüsseln die notwendige Flexibilität im Arbeitseinsatz. Bei Arbeiten mit dem Ratschenschlüssel hat der Anwender dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel. Dabei kann der Rechts-/ Linkslauf durch den integrierten Umschalthebel variabel eingestellt werden. In Kombination mit den beiliegenden Verlängerungen können tiefliegende Muttern und Schrauben problemlos erreicht werden. Die Steckschlüssel und Verlängerungen werden mechanisch verriegelt. Der Wechsel erfolgt durch Drücken des Auslöseknopfs. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Steckschlüsseleinsätze für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche. Dank der L-Boxx im Wiha-Design sind alle Werkzeuge sicher und geordnet in einem flexiblen Transport- und Aufbewarungssystem untergebracht Durch den robusten Baustil sind sie den Anforderungen eines jeden Profi-Anwenders gewachsen und dank dem Klickmechanismus sind sie einfach stapel- und transportierbar. Dabei verhilft die griffige Oberfläche, zu starkem Halt selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen.
Lieferumfang:
1x L Box · 1x Ratschenschlüssel für Steckschlüssel 1/4" umschaltbar (44666) · 1x Ratschenschlüssel für Steckschlüssel 1/2" umschaltbar (44709) · 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 4 mm (44669) · 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 6 mm (44670) · 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 5,5 mm (44671)1x · Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 6 mm (44672) · 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 7 mm (44673) · 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 8 mm (44674) · 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 9 mm (44675) · 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 10 mm (44676) · 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 11 mm (44678) · 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 12 mm (44679) · 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 13 mm (44680) · 1x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Außensechskant 14 mm (44681) · 1x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppel-Sechskant 10 mm (44715) · 1x Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Höhe:
44.5 mm
Länge:
395 mm
Breite:
280 mm
Abtrieb:
1/2" + 1/4"
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set
... >
Handwerkzeuge
>
Steckschlüssel
>
Ratschen
Weitere Suchbegriffe:
Bit Robertson
,
Bit Vierkant
,
Robertson-Bit
,
Vierkant-Bit
,
Bit-Satz
,
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
DIN 345
,
DIN 345 Metallbohrer
,
DIN 345 Spiralbohrer
,
Metallbohrer DIN 345
,
Spiralbohrer DIN 345
,
Knarren-Schraubendreher
,
Knarren-Schraubenzieher
,
Knarrenschraubendreher
,
Knarrenschraubenzieher
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Knarrenringschlüssel-Satz
,
Knarrenschlüssel-Satz
,
Ratschenringschlüssel-Satz
,
Ratschenschlüssel-Satz
,
Spanner-Bit-Satz
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
TORX-Bit-Satz
,
steckschlüsselsatz 1/2 zoll wiha
,
din 345
,
wiha bit-satz
,
Wiha
,
Knarre
,
Knarren
,
Knare
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 186,67*
€ 221,32*
Lager 1690
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 188,66*
€ 223,11*
Lager 721
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 192,25*
€ 227,75*
Lager 820
2 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 194,25*
€ 230,26*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 207,83*
€ 259,28*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,28*
€ 308,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,46*
€ 299,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,47*
€ 292,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,64*
€ 270,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,22*
€ 258,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,83*
€ 247,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
Wiha
01657
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
Wiha
01658
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
Wiha
01688
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
Wiha
01689
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ3 (01690)
Wiha
01690
ab € 0,27*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 4,5 mm (01623)
Wiha
01623
ab € 0,58*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 5,5 mm (01624)
Wiha
01624
ab € 0,57*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 6,5 mm (01626)
Wiha
01626
ab € 0,58*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 3,0 mm (01705)
Wiha
01705
ab € 1,21*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 4,0 mm (01706)
Wiha
01706
ab € 1,21*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 5,0 mm (01707)
Wiha
01707
ab € 1,21*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 6,0 mm (01708)
Wiha
01708
ab € 1,24*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716)
Wiha
01716
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
Wiha
01717
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)
Wiha
01718
ab € 0,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen