Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 91383 ProRail3 Endcap Hochvolt-Seilsystem-Komponente Endkappe ProRail3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y469442
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     91383
EAN/GTIN:
     4000870913833
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Die Endkappe schließt die ProRail3 Installation ab, indem sie auf die Schiene gesteckt und mit einer kleinen Schraube fixiert wird. Im Lieferumfang jedes ProRail3 Verbinders ist die benötigte Menge an Endkappen enthalten.
Weitere Informationen:
Höhe:
32.50 mm
Länge:
31.50 mm
Breite:
35.00 mm
Raum:
Arbeitszimmer + Kinderzimmer + Küche + Schlafzimmer + Wohn-/Esszimmer
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Außen-Länge:
31 mm
Außen-Breite:
35 mm
Komponente:
Endkappe
Serie:
ProRail3
Produkt-Art:
Hochvolt-Seilsystem-Komponente
Weitere Suchbegriffe: Paulmann, ProRail3 Endcap, Halogenschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,92*
€ 1,92*
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,56*
€ 2,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.