Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein HSS-Nova 25 63134300051 Kernlochbohrer 30mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y512011
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63134300051
EAN/GTIN:
     4014586614205
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
Hohe Standzeit, Schnitttiefe 25 mm.
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Bohrloch-Ø:
30 mm
Produkt-Art:
Kernlochbohrer
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer, 04014586614205, Fein, HSS-Nova 25
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,81*
€ 31,51*
1 Tag
7
1
€ 5,45*
ab € 24,74*
€ 31,52*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 25,02*
€ 32,01*
6 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 25,07*
€ 32,99*
5 Tage
7
1
€ 8,90*
ab € 26,54*
€ 33,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1238489
ab € 44,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.