Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 98773 Premium Line Einbauring Halogen GU5.3 50W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y52113
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     98773
EAN/GTIN:
     4000870987735
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Edles Material - hochwertige Verarbeitung. Die individuell kippbaren Halogen 12 V-Einbauleuchten der Premium Line bieten brillantes Licht und erfüllen selbst höchste Ansprüche an Materialqualität und Design.
Features:
1-flammig
Schwenkbar
Easy-Clip-System
Lieferumfang:
Einbauring · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passendes Leuchtmittel und passender Trafo bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Farbe:
weiß
Schutzart:
IP23
Durchmesser:
99 mm
Leuchtmittel-Typ:
Halogen
Einbautiefe:
58 mm
Schutzglas:
klar
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Aluminium
Außen-Ø:
99 mm
Einbau-Ø:
86 mm
Betriebsspannung:
12 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar + Dimmbar
Leistung je Leuchtmittel:
50 W
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Einbauring
Schutzklasse:
III
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,20*
€ 15,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,70*
€ 17,00*
€ 5,95*
ab € 11,86*
€ 17,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,98*
€ 17,21*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,18*
€ 17,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.