Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ember Mug 14 Smart-Trinkbecher Schwarz 414ml CM191400EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y526513
Hersteller:
     Ember
Herst.-Nr.:
     CM191400EU
EAN/GTIN:
     0810011400641
Suchbegriffe:
Ember
Mug 14
Isolierkanne
Isolierbecher
Dauerhaft warme Getränke mit dem Ember Mug
Der Ember Mug² wurde für zu Hause oder das Büro entwickelt und kann mehr als nur Ihren Kaffee warm halten. Dieser intelligente Becher ermöglicht es Ihnen, eine genaue Trinktemperatur einzustellen, sodass Ihr Kaffee nie zu heiß oder zu kalt ist. Der Ember Mug² hält dann die von Ihnen gewählte Temperatur für 1,5 Stunden - so bleibt Ihr Heißgetränk auf Ihrer perfekten Temperatur. Dieser Coffee-to-go-Becher ist das perfekte Geschenk für Kaffee- und Technikliebhaber und für alle, die ein heißes Getränk zu schätzen wissen.

Durchweg die perfekte Temperatur
Der integrierte Akku in der Ember Smart Mug hält Ihr Getränk bis zu 90 Minuten lang mit einer vollen Batterie, oder den ganzen Tag über auf der Ladestation perfekt heiß. Wählen Sie Ihre bevorzugte Temperatur zwischen 50°C - 62,5°C.

Der smarteste Thermobecher der Welt
Präzise Temperaturregelung und Füllstandmessung mit den fortschrittlichen Ember-Präzisions-Sensoren. Erleben Sie vollkommene Konsistenz durch Konvektionsströmung; mit Auto-Sleep und regelmäßigen Firmware-Updates für das beste Trinkerlebnis.

Steuerung mit dem Smartphone
APP-GESTEUERT: Mit dem Ember Smart Mug Kaffeebecher können Sie Ihr Heißgetränk mit Ihrem Smartphone oder Handy steuern. Verbinden Sie sich mit der Ember-App, um Ihre Wunschtemperatur einzustellen. Der Kaffeebecher to go funktioniert auch ohne App. Er stellt sich automatisch auf 57°C ein und speichert die zuletzt verwendete Temperatur, was ihn zu einem perfekten Geschenk für Männer und Frauen macht.

Auto-Sleep-Funktion
Der Ember Mug² verfügt über eine Auto-Sleep-Funktion, die beim Einfüllen von heißer Flüssigkeit intelligent erwacht und bei Nichtgebrauch in den Schlafmodus übergeht. Sie brauchen ihn nur einmal einzuschalten. Ember merkt sich auch Ihre letzte bevorzugte Temperatur, so dass Sie ihn aus dem Regal nehmen und verwenden können, ohne ihn jedes Mal ein- und auszuschalten oder die App zu benutzen. Auch hier geht es darum, dass alles schlank und einfach ist! Ember ist ein technisches Produkt, aber es wurde so entwickelt, dass es sich nahtlos in den Alltag integrieren lässt.

Design
Das Design von Ember ist bewusst schlank und modern gehalten, um sich perfekt in den Lebensstil und das Wohnambiente eines jeden einzufügen.

Untersetzer zum Aufladen
Der Becher wird mit einem neu gestalteten Untersetzer zum Aufladen geliefert. Stellen Sie den Ember auf den Ladeuntersetzer und er bleibt den ganzen Tag lang geladen.
Features:
414 ml Füllmenge
Hält die Temperatur und fühlt sich trotzdem kühl an. - Der Edelstahlbecher mit Keramikbeschichtung macht es möglich
Mit der App könnt Ihr auch die gewünschte Trinktemperatur einstelle
Lieferumfang:
Mug 14 oz /414 ml + Ladeuntersetzer + Power adapter + Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
83 mm
Höhe:
107 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
109 mm
Fassungsvermögen:
414 ml
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material (Innen):
Edelstahl + Keramik
Produkt-Art:
Smart-Trinkbecher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 113,57*
€ 142,60*
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 118,85*
€ 148,89*
Lager 615
Frei Haus
ab € 118,75*
€ 152,64*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,31*
€ 215,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.