Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-K419-006 Herst.-Nr.: CM191400EU EAN/GTIN: 810011400641 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 117 mm | Merkmale | Typ | Einzelbild | | Volumen (l) | 0.414 l | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Keramik | | Produkttyp | Becher | | Zweck | Universal |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1231 | | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 114,42* | € 144,02* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 119,20* | € 150,12* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 118,86* | € 153,91* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 218,66* | € 260,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|