Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein HM-Ultra 35 QuickIN 63127097012 Kernlochbohrer 23mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y528361
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63127097012
EAN/GTIN:
     4014586240107
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung.
Weitere Informationen:
Material:
Hartmetall
Bohrloch-Ø:
23 mm
Arbeitslänge:
35 mm
Produkt-Art:
Kernlochbohrer
Weitere Suchbegriffe: Schnellspannbohrfutter, Schnellspannfutter, fein kernbohrer quickin, lochsäge, lochsäge 23mm, Fein, HM-Ultra 35 QuickIN, bohraufsätze
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 30,77*
€ 38,20*
3 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 31,28*
€ 38,91*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 31,96*
€ 39,38*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 31,86*
€ 39,39*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 32,11*
€ 39,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.