Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek USG-LF44 Funktionsgenerator USB 34.5MHz - 4.4GHz 1-Kanal Sinus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y534441
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     11SG-LF44010
EAN/GTIN:
     4016138970647
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Ultrakompakter Signalgenerator für konstante Standard-HF-Signale (CW) ohne Modulationen. Der Funktionsgenerator kann am Computer über die beiliegende Software oder mit Android-Smartphones/Tablets über eine App bedient und gesteuert werden.
Features:
Bandbreite 34,5 - 4400 MHz
Ultrakompakt
Mini-USB-Schnittstelle
Steuerbar über Android-Smartphone/Tablet (Android-App)
Lieferumfang:
USB-Kabel · CD-ROM mit Software und Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Als Tracking-Generator für Spektrum-Analyser GW Instek GSP-730 verwendbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
103 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
100 g
Spannungs-Versorgung:
USB
Anzahl Kanäle:
1-Kanal
Typ:
USG-LF44
Frequenz (max.):
4.4 GHz
Signal-Ausgangsformen:
Sinus
Schnittstellen:
USB
Ausgang:
N-Stecker
Frequenz (min.):
34.5 MHz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Funktionsgenerator USB
Weitere Suchbegriffe: gw instek funktionsgenerator, arbiträrgenerator, GW Instek, USG-LF44, Funktionsgenerator, Funktions-Generator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 488,56*
€ 588,93*
Frei Haus
ab € 500,96*
€ 588,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,93*
€ 700,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,18*
€ 666,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 554,61*
€ 659,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,48*
€ 620,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,27*
€ 601,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,56*
€ 581,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.