Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apollo Ultrasonic Füllstands-Sensor Standard Standard Betriebsspannung (Bereich): 150 - 250 V/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y534591
Hersteller:
     Apollo Ultrasonic
Herst.-Nr.:
     Apollo Ultrasonic Standard
EAN/GTIN:
     5392000075313
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Der Apollo Ultrasonic ist ein zweiteiliges Füllstandsmessgerät, bestehend aus einem Sender (Messgerät) und dem Empfänger (Anzeige). Das Füllstands-Messgerät misst die Distanz zum aktuellen Füllstand im Tank per Ultraschall und übermittelt die Daten durch Funkübertragung zum Anzeigegerät. Der Empfänger wird an einer gut einsehbaren freien Steckdose (230 V/AC) eingesteckt. Das Anzeigegerät zeigt den aktuellen Tankinhalt in einem 10 Schritte Balken-Diagramm permanent an und blinkt bei Erreichen des Alarm-Levels. Einsatz findet das Gerät bei der Überwachung von Tanks mit Heizöl, Diesel und anderen flüssigen Medien wie Schmieröle, Biodiesel, Altöl, Reinigungsmittel, Ad Blue und Wasser.
Features:
Schnelle, einfache Montage
Bis 200 m Funkdatenübertragung vom Tank zur Tankanzeige
Balken-Diagramm zur Anzeige des Füllstands
Lieferumfang:
Apollo Empfänger + Apollo Sender ink. Knopfzelle CR2430 + 3-fach Adapter + 2 x Befestigungsschrauben + Bedienungs- und Installationsanleitung
Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass eine Öffnung mit einem Schraubgewinde von 1 1/4" (31.75 mm), 1 1/2" (38.1 mm) oder 2" (50.8 mm) an der Tankoberseite vorhanden sein muss. Verwendung nur für drucklose Behälter und Tanks.
Weitere Informationen:
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Typ:
Apollo Ultrasonic Standard
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Betriebsspannung max.:
250 V/AC
Betriebsspannung min.:
150 V/AC
Betriebsspannungsbereich:
150 - 250 V/AC
Umgebungstemperatur:
-10 bis +60 °C
Produkt-Art:
Füllstands-Sensor
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Ultraschall Sensor, Ultraschall Transduktor, füllstandssensor, 02050002971080, 00510200321688, 05392000075313
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 144,23*
€ 184,35*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 147,02*
€ 184,37*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 290,75*
€ 344,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,35*
€ 219,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,08*
€ 213,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,33*
€ 211,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.