Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CBH 19/19 NATUR Befestigungssockel 1289200000 Bündel-Ø-Bereich 8mm (max) 4fach einfä


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y57008
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1289200000
EAN/GTIN:
     4008190106317
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelbinder. Länge x Breite: 19 x 19 mm, Kunststoff, 80 N-m. Kabelbinder zeichnen eine größtmögliche Bündelungskraft sowie eine lange Lebensdauer aus. Stahlkabelbinder bieten außerdem eine dauerhaft haltbare Befestigungsmöglichkeit bei extremer Materialbeanspruchung, wie hohe Temperaturen oder starke chemische Einwirkungen.
Features:
Natur
Befestigungssockel

Bündel-Ø-Bereich 8 mm (max)
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Gewicht:
0.8 g
Herst.-Teilenr.:
1289200000
Typ:
CBH 19/19 NATUR
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
4fach einfädeln
Bündel-Ø (max.):
8 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Natur
Industrieverpackung:
Ja
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,16*
€ 8,66*
36 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,182*
€ 8,672*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 8,95*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 6,50*
€ 9,10*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,95*
€ 9,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0616* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.