| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Y597321 Herst.-Nr.: 01PT961200GS EAN/GTIN: 4719692502605 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Stoßspannungsprüfgerät ermöglich die Prüfung von Isolations- und Kontaktstellen mit einer vorwählbaren Spannung. Die Prüfleistung beträgt 100 VA. Zudem ist eine Isolationswiderstandsmessung bis 2000 MΩ möglich. Features: 2in1 Messfunktionen AC-Stoßspannungstest Isolationstest Lieferumfang: Netzkabel · Bedienungsanleitung · Schlüssel für Sperrfunktion · Remote-Stecker · Sicherheits-Messleitung GHT-114. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 148 mm | Länge: | 385 mm | Breite: | 330 mm | Gewicht: | 9 kg | Schnittstellen: | 1x USB + 1x RS 232 | Anzeige-Art: | digital (LCD) | Messfunktion: | Isolationswiderstand | Prüfspannung: | 100 + 250 + 500 + 1000 V | Isolationswiderstand (max.): | 2000 MΩ | Spannungs-Versorgung (Details): | 100/120/220/230 V/AC | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Spannung (max.): | 1000 V | Messbereich Spannung (min.): | 50 V | Produkt-Art: | Isolationsmessgerät |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: isolationsmessgerät, GW Instek, GPT-9612, hochspannungstest, stoßspannung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 935,57* | € 1.033,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 959,47* | € 1.033,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 43 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 957,81* | € 1.033,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 968,11* | € 1.035,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.018,50* | € 1.091,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|