Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek GSP-9300 TG Werksstandard (ohne Zertifikat) 3GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y597851
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01SP930B10GT
EAN/GTIN:
     4016138969955
Suchbegriffe:
Elektrosmog Messgerät
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
elektrosmog messgerät
Der GSP-9300 ist ein professionelles Messgerät für ein breites Anwendungsgebiet in Entwicklung oder Labor. Die umfangreichen Funktionen und die Möglichkeit zur Fernsteuerung machen dieses Gerät zum idealen Hilfsmittel bei vielen HF-Messaufgaben.
Features:
Frequenzbereich 9 kHz - 3 GHz
Tracking Generator
Großer 21,3 cm Farbmonitor (800 x 600 Px)
Integrierter Speicher 16 MB
MicroSD-Slot frontseitig
LAN-/USB-/RS232-/LXI-Schnittstelle
Lieferumfang:
Netzkabel · Kurzanleitung · CD mit engl. Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
210 mm
Breite:
350 mm
Anschluss:
N-Buchse
Gewicht:
4.5 kg
Schnittstellen:
1x RS 232 + 1x USB + 1x USB-Host + 1x DVI + 1x LAN (10/100 MBit/s) + micro SD-Kartenslot
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Bandbreite:
3 GHz
Anzahl analoge Eingänge max.:
1
Frequenzbereich:
9 kHz - 3 GHz
Spannungs-Versorgung (Details):
100 - 240 V/AC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: 04016138969955, GW Instek, GSP-9300 TG, spektrum analyser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 3.169,49*
€ 3.409,62*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.245,48*
€ 3.409,63*
€ 6,90*
ab € 3.617,01*
€ 3.776,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.409,62*
€ 4.057,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.359,46*
€ 3.997,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.331,94*
€ 3.965,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.230,05*
€ 3.843,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.172,78*
€ 3.775,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.169,49*
€ 3.771,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.