Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo Randy III 40200 CB-Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y600952
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     40200
EAN/GTIN:
     4010384402006
Suchbegriffe:
CB Funkgerät
CB-Mobilfunkgerät
Mobilfunkgerät CB
Flugfunkscanner
Handliches Format, robustes Gehäuse und ausgestattet mit vielen durchdachten Funktionen: so präsentiert sich das neue CB-Hand- und Mobilfunkgerät RANDY III ! Umschaltbare nationale Frequenztabellen (EU, EC, d, PL, In) sind in der Software hinterlegt. Das Ländernorm-Kürzel, die eingestellte Kanalnummer und Modulationsart - alle wichtigen Angaben sind auf dem großen beleuchtbaren Display bequem abzulesen. Dazu informiert das LCD über den Status weiterer Gerätefunktionen: die Einstellung der Sendeleistung (high oder low) bzw. die automatische Rauschkontrolle ASC (Patent der Groupe President Electronics), Zweikanal-Überwachung (dual watch), Roger-Beep, Selektivrufverfahren, VOX Funktion, Ladekontrollanzeige und Tastatursperre. Die RANDY III bietet zudem eine Monitorfunktion (zum kurzzeitigen Überbrücken der Rauschsperre), eine Direktschaltungzu Kanal 9/19 sowie eine Suchlauf-Funktion für eine individuelle anzulegende Scanliste.
Features:
Nutzung als CB-Hand- und Mobilgerät
VOX-Funktion
SCAN SKIP
Leistungsstarker Akku
Lieferumfang:
Inkl. Gummiwendel-Antenne + Mobilhalterung + Gürtelclip + Handschlaufe + Netzteil + Ladeadapter + Mobiladapter + Li-Ion-Akkupack 1800 mA + Ersatzsicherung
Weitere Informationen:
Tiefe:
37 mm
Höhe:
152 mm
Breite:
66 mm
Gewicht:
305 g
Übertragungsart:
Funk
Kanäle:
80 FM / 40 AM
Sendeleistung:
4 W
Frequenz:
27 MHz
Produkt-Art:
CB-Funkgerät
Besonderheiten:
VOX + EU Multinorm-Gerät + inkl. Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: Funkscanner, Funkgeräte, Funktechnik, Handfunkgerät, cb funkgerät stabo, cb funkgerät, Stabo, Randy III, CB-Funk, Zivilfunk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 176,18*
€ 237,55*
€ 3,50*
ab € 199,43*
€ 237,56*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 197,99*
€ 237,57*
6 Tage
59
Frei Haus
ab € 337,12*
€ 391,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,55*
€ 282,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,04*
€ 277,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,74*
€ 249,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,05*
€ 235,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,68*
€ 222,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.