Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y620752 Herst.-Nr.: 9309064 EAN/GTIN: 4031101790350 |
| |
|
| | |
| Überlegen in allen Disziplinen. Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu. Features: Extreme Leichtigkeitinnen Innen beschlagf./außen kratzf. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + weiß | Scheibentönung: | braun | Normen: | DIN EN 166 + DIN EN 172 | Besonderheiten: | inkl. UV-Schutz | EN Norm: | EN 166 + EN 172 | DIN-Norm: | DIN 166 + DIN 172 | Herstellerfarbe: | Schwarz + Weiß | Produkt-Art: | Vollsichtbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex din en 166, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, uvex, pheos cx2 sonic, schutzausrüstung, augenschutz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,22* | € 13,50* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,29* | € 13,63* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,31* | € 15,71* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,25* | € 17,43* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,58* | € 18,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|