Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton H75X30BK CR BK 250 Kabeltülle Klemm-Ø (max.) 13mm Chloropren-Kautschuk Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y622401
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     600-02198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen diese Tüllen in vielen Bereichen der Anschlusstechnik oder elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz.
Hinweise:
Zur Verarbeitung der Tülle empfehlen wir das Hellerine Montagehilfsmittel (Best.-Nr. 54 44 25).
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8.5 mm
Herst.-Teilenr.:
600-02198
Typ:
H75X30BK CR BK 250
Halogenfrei:
Nein
Material:
Chloropren-Kautschuk
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
13 mm
Klemm-Ø (min.):
7.5 mm
Kategorie:
Kabeltülle
Min. Temperatur:
-65 °C
Produkt-Art:
Kabeltülle
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2750
250
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0671*
€ 0,0935*
3 Tage
1500
250
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,06787*
€ 0,09497*
250
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0715*
€ 0,099*
15 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,072*
€ 0,1022*
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
621-00200
ab € 237,81*
Zubehör
HellermannTyton
621-02200
ab € 53,30*
Zubehör
HellermannTyton
621-10405
ab € 78,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.