Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton TH140X50BK CR BK 100 Kabeltülle Klemm-Ø (max.) 25mm Chloropren-Kautschuk Schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y622651
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     600-02496
EAN/GTIN:
     5022660687808
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen diese Tüllen in vielen Bereichen der Anschlusstechnik oder elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz.
Hinweise:
Zur Verarbeitung der Tülle empfehlen wir das Hellerine Montagehilfsmittel (Best.-Nr. 54 44 25).
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Durchmesser:
15 mm
Herst.-Teilenr.:
600-02496
Typ:
TH140X50BK CR BK 100
Halogenfrei:
Nein
Material:
Chloropren-Kautschuk
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
25 mm
Klemm-Ø (min.):
14 mm
Kategorie:
Kabeltülle
Min. Temperatur:
-65 °C
Produkt-Art:
Kabeltülle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,3368*
€ 0,4468*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3521*
€ 0,4721*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3587*
€ 0,4776*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3652*
€ 0,4852*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
621-00200
ab € 236,81*
Zubehör
HellermannTyton
621-03200
ab € 56,42*
Zubehör
HellermannTyton
621-10810
ab € 80,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.