Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608900380 EXPERT ‘Vehicle Rescue’ S 1157 CHM Säbelsägeblatt, 1 Stück Säg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y630722
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900380
EAN/GTIN:
     4059952534701
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien - Bei Rettungsarbeiten an Fahrzeugen kann das schnelle Eindringen in ein Auto über Leben und Tod entscheiden. Rettungsdienste setzen zunehmend Säbelsägen als wertvolles Rettungswerkzeug ein. Sie brauchen jedoch ein wirklich gutes Sägeblatt, das modernen Automobilstahl zuverlässig durchschneiden kann. Das Expert ‘Vehicle Rescue’ ist für diese wichtige Aufgabe ausgelegt. Dieser Experte für das Zerlegen von Fahrzeugen bietet nicht nur ultrahartes Carbide in den Zähnen, sondern auch ein spezielles Spitzendesign, das es dem Blatt möglich macht, Tauchschnitte in Blech vorzunehmen. Es wird bei typischen Rettungsarbeiten eingesetzt, wie dem Schneiden eines Seiten- oder Dachzugangs zu den Passagieren. Die kurze S957CHM-Version ist ideal zum Entfernen von Windschutzscheiben, während die längere S1157CHM-Version für das Schneiden von A-, B- und C-Säulen aus verstärktem Stahl ausgelegt ist. Das mit der Bosch Carbide Technology gefertigte Bosch Expert ‘Vehicle Rescue’ Säbelsägeblatt schneidet moderne Fahrzeuge schnell und zuverlässig – und hilft dir, Leben zu retten. Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.
Features:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bimetall-Blatt in robusten Materialien
Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
Passend auf alle Säbelsägen mit S-Schaft.
Ideal für Rettungsschnitte in ein Fahrzeug an einer Unfallstelle. Entwickelt für bestimmte Schnitte, die bei modernen Rettungstechniken üblich sind
zum Beispiel für das Schneiden in die B-Säule und das Fenster
oder um eine „dritte Tür“ zu schaffen.
Die erste Wahl für Feuerwehrleute und Rettungskräfte: langlebig und zuverlässig.
Lieferumfang:
1 x EXPERT ‘Vehicle Rescue’ S 1157 CHM Säbelsägeblatt, 1 Stück
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Länge:
225 mm
Anzahl Zähne:
3
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Mengenangaben:
1 Stück
Produkt-Art:
Säbelsägeblatt
Weitere Suchbegriffe: Tauchsägeblatt, säbelsägeblatt bosch 225mm, bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt, 04059952534701, Bosch Accessories, EXPERT Vehicle Rescue S 1157, Reciprosägeblätter
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,08*
€ 15,02*
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,04*
€ 15,03*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,97*
€ 15,31*
3 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 12,49*
€ 15,69*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,35*
€ 16,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814928
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.