Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608900558 EXPERT ‘Wood 2-side clean’ T 308 BP Stichsägeblatt, 5 Stück 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y636422
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900558
EAN/GTIN:
     4059952537825
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Oben wie unten sehr sauberer Abschluss - Unter Tischlern und Schreinern war es schon immer eine Kunst sicherzustellen, dass der sichtbare Teil des Arbeitsmaterials die „saubere Seite“ eines Stichsägenschnitts zeigt. Manchmal muss man das Werkstück zum Sägen umdrehen oder sägt von der Unterseite, um die gewünschte Schnittqualität auf der Sichtseite zu haben. Oder du verwendest das Expert ‘Wood 2-side clean’, welches dank seiner Zahngeometrie auf beiden Seiten einen perfekten, ausrissfreien Schnitt bietet. Das ausgeklügelte Design dieser Stichsägeblätter macht nach dem Schneiden keine weiteren Arbeiten erforderlich. Durch die Zähne wird ein Ausreißen beim Aufwärts- und Abwärtshub vermieden. Dies ist perfekt für Profis, die Zeit sparen und ihren Kunden Arbeit von höchster Qualität bieten möchten. Mit seinen besonders scharfen, präzisionsgeschliffenen Zähnen eignet sich das Bosch Expert ‘Wood 2-side clean’ Stichsägeblatt gut zum Schneiden von Weichholz mit einer Dicke von bis zu 50 mm. Möbelschreiner können ein perfektes Ergebnis erzielen und verlieren nicht nach jedem Stichsägenschnitt Zeit durch Schleifen. Erhältlich für gerade Schnitte (T308B), für Kurvenschnitte (T308BO) und für genaue Winkelschnitte (T308BP) Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.
Features:
Oben wie unten sehr sauberer Abschluss
Ausrissfreie Schnitte mit 2-side Clean Geometry.
Passend für alle T-Schaft-Stichsägen.
Ideal für ausrissfreie, genaue Winkelschnitte. Schneidet Massivholz bis zu 50 mm, zum Beispiel zum Fertigen von Möbeln ohne Schleifen.
Die erste Wahl für Tischler: präzises und hochwertiges Finish.
Lieferumfang:
5 x EXPERT ‘Wood 2-side clean’ T 308 BP Stichsägeblatt, 5 Stück
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Länge:
117 mm
Material (Details):
HCS
Anzahl Zähne:
2.2
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Zahnteilung:
2.2
Mengenangaben:
5teilig
Material-Eignung:
Hartholz
Produkt-Art:
Stichsägeblatt
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, 04059952537825, Bosch Accessories, Hardwood 2-side clean, sägeblatt
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,43*
€ 7,86*
18 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 6,58*
€ 8,07*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 8,69*
5 Tage
126
10
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,13*
€ 8,77*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,11*
€ 9,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,422* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0615990N36
ab € 951,87*
Sonstiges
Bosch
0615990N39
ab € 730,59*
Sonstiges
Bosch
06033A0300
ab € 106,93*
Sonstiges
Bosch
06033A0000
ab € 57,93*
Sonstiges
Bosch
06033A0100
ab € 73,01*
Sonstiges
Bosch
06033A0200
ab € 79,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.