Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StandexMeder Electronics LS04-1A66-2-500W Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC, 200 V/AC 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y656291
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     9542662054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Mehrstufiger Füllstandsensor aus Kunststoff mit Montagekonfigurationen für Tanks, Flaschen oder andere Behälter
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
130 mm
Breite:
25 mm
Kabellänge:
0.50 m
Typ:
LS04-1A66-2-500W
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Gehäusematerial:
Polypropolene (PP)
Schaltspannung (max.):
200 + 200 V/AC
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt, 02050003605564, 02050003605571, 02050003801041, StandexMeder Electronics
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,29*
€ 20,57*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 13,64*
€ 20,59*
7 Tage
26
€ 6,99*
ab € 31,55*
€ 43,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.