Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StandexMeder Electronics MK04-Set Reed-Kontakt 1 Schließer 180 V/DC, 180 V/AC 0.5A 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y656921
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     2240000001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
In diesem Set ist ein Sensor und ein Magnet im gleichen Gehäuse enthalten.
Anwendungsgebiete: Alarmsysteme, Tür- und Fenstersensor, Schrittmotorposition, Flüssigkeitsüberwachung, Heizung, Klimaanlagen, Ventilatoren, Hydraulische Endpositionsüberwachung, Positionserkennung, Sicherheit, Präsenzerkennung.
Features:
Luftdicht abgeschlossen
Dynamisch getestete Kontakte
Zuverlässige Schaltvorgänge in Millionenhöhe
Lieferumfang:
1x Reed-Sensor MK04-1A66B-500W + 1x Magnet M04
Weitere Informationen:
Höhe:
5.9 mm
Länge:
23 mm
Breite:
13.9 mm
Kabellänge:
0.50 m
Typ:
MK04-Set
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Max. Schaltleistung:
10 W
Besonderheiten:
mit Befestigungslöchern
Schaltspannung (max.):
180 + 180 V/AC
AW-Wert (max.):
15
AW-Wert (min.):
10
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt, 02050003605205, 02050003605212, 02050003801119, StandexMeder Electronics
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,44*
€ 8,57*
2 Tage
476
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,58*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,49*
€ 19,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.