Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamel GNU-209 WESTMINSTER Gong 8 - 230V 76 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y669091
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     GNU-209 WESTMINSTER
EAN/GTIN:
     5903669004639
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Der elektronische Gong ist für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen, die mit einer Klingelinstallation von 8 - 230 V/AC ausgestattet sind.
Weitere Informationen:
Tiefe:
42 mm
Höhe:
96 mm
Farbe:
weiß
Breite:
137 mm
Lautstärke:
76 dBA
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung max.:
230 V
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannungsbereich:
8 - 230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Melodien:
1
Betriebsspannung (Details):
8 - 230 V
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, funk türgong, 05903669004639, 05903669902669, 05903669088509, 5903669088509
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,04*
€ 25,75*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 18,03*
€ 25,76*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 26,95*
€ 36,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.